Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-46126287 Herst.-Nr.: EB973V2 EAN/GTIN: 4049759234676 |
| |
|
| | |
| Steuert 2 DisplayPort-USB-PC mit voller Audio-Unterstützung max. 2560 x 1600 Auflösung Anschluss eines zusätzlichen USB2.0 Gerätes möglich Umschalten per Quick Switch Button LEDs zur Statusanzeige, Remote Taster zur Port Auswahl, Auto Scan Modus Weitere Informationen: Design | LED-Anzeigen | Ja | Leistungen | HD-Typ | 2K Ultra HD | | Maximale Auflösung | 2560 x 1600 Pixel | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der Computer | 2 | | Tastatur Porttyp | USB | | Maus-Porttyp | USB | | Video Porttyp | DisplayPort | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85176200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 71,56* | € 92,35* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 150,69* | € 168,39* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 140,80* | € 176,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|