| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-79513654 Herst.-Nr.: 10022053 EAN/GTIN: 4022892000841 |
|
|
| | |
| Transparenter Fernzugriff auf Maschinen und Anlagen Mit der icom Connectivity Suite – VPN bietet INSYS icom einen Managed Service an, mit dem OpenVPN-fähige Router, PCs und andere Geräte in einer sicheren VPN-Umgebung kommunizieren können. Die Einbindung und Verwaltung der Geräte ist dabei denkbar einfach: Konfigurationsdateien und Zertifikate werden durch den Dienst generiert und bei Routern von INSYS icom dank Schnellstart-Wizard automatisch aufgespielt. Weder eine eigene Infrastruktur noch IT-Fachkräfte werden benötigt. Die Highlights machen die icom Connectivity Suite – VPN zu weit mehr als einem einfachen VPN-Service.
Benutzerfreundlichkeit Legen Sie INSYS Router einfach im Portal an und verbinden Sie diese nach einem Schnellstart mit allen nötigen Einstellungen mit dem VPN.
Gruppen-Management Teilen Sie Geräte verschiedenen Gruppen zu und kontrollieren Sie die Verbindungen innerhalb und zwischen diesen Gruppen. Dabei lassen sich Zugriffe auf Protokolle, Geräte oder Ports einschränken.
Netzwerk-Monitoring Überwachen Sie die Verfügbarkeit einzelner, im VPN integrierter Router sowie dahinter liegender Geräte und Anwendungen. Benachrichtigungen erfolgen optional über E-Mail oder SMS.
Datensicherheit Sichere Sache? Das komplette Hosting erfolgt in einem deutschem, ISO 27001-zertifiziertem Datencenter. Weitere Informationen: Lizenz | Typ | Netzwerk-Management | | Software-Typ | Lizenz | | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz(en) | | Zeitraum | 1 Jahr(e) |
|
| | |
| | | |
| |