Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell RT10-EVC Ladegerät für Mobilgeräte Tablet Schwarz Gleichstrom Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell RT10-EVC Ladegerät für Mobilgeräte Tablet Schwarz Gleichstrom Auto
Honeywell RT10-EVC Ladegerät für Mobilgeräte Tablet Schwarz Gleichstrom Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79553445
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     RT10-EVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
10 - 60 V
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Tablet
Energiequelle
Gleichstrom
Kompatibilität
Honeywell RT10
Zertifizierung
MIL-STD-810G
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, handy netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 445,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,30*
€ 616,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,00*
€ 610,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,57*
€ 579,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,77*
€ 566,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,36*
€ 529,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.