Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolis IDP 64 Namensschild-Halterung Polypropylen (PP) 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evolis IDP 64 Namensschild-Halterung Polypropylen (PP) 100 Stück(e)
Evolis IDP 64 Namensschild-Halterung Polypropylen (PP) 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79578869
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     1455710
EAN/GTIN:
     k.A.
Durchsichtiger Kartenhalter aus Polypropylen mit offener Vorderseite und verdeckter Rückseite.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Namensschild-Halterung
Ausrichtung
Porträt
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Durchscheinend
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Höhe
86 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.