Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER PointSafe P 2 E FS Frei stehend sicher Metall Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER PointSafe P 2 E FS Frei stehend sicher Metall Schwarz
BURG-WÄCHTER PointSafe P 2 E FS Frei stehend sicher Metall Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79654432
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     P 2 E FS
EAN/GTIN:
     4003482353905
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Der solide Heimtresor PointSafe mit Fingerscan-Modul

Die im BURG-WÄCHTER-Prüflabor getesteten Möbeltresore aus der Serie PointSafe eignet sich besonders gut für den Einbau in Schränke, Schreibtische oder Regale – Der kompakte Tresor für den Heimgebrauch.

Fingerscan-Technologie: praktisch und einfach

Eine bequeme und sichere Lösung bietet das elektronische Zahlenschloss mit hochwertiger Fingerscan-Technologie und selbstprogrammierbarem General- und Benutzercode. Diesen können Sie, sowie auch Ihren Fingerprint, jederzeit ändern. Insgesamt sind bis zu fünf Finger einstellbar. Die motorbetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung ermöglicht eine komfortable Handhabung. Dieses Schloss ist batteriebetrieben und benötigt keinen zusätzlichen Stromanschluss. Inklusive sind vier Batterien, damit Sie Ihren PointSafe schnellstmöglich in Gebrauch nehmen können. Für den Fall der Fälle existiert ein Zusatzschloss zur Notöffnung.
Beachten Sie bitte, dass die Schlossarmatur 15 mm vorsteht.

Der Heimtresor PointSafe von BURG-WÄCHTER auf einen Blick

getestet im BURG-WÄCHTER-Prüflabor
solider einwandiger Korpus
Tür doppelwandig
für Wand- und Bodenbefestigung vorgerichtet. 2 Rückwandbohrungen plus 2 Bodenbohrungen, mit Befestigungsmaterial
zum Einbau in Schränke, Schreibtische
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Frei stehend sicher
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Zahlenschloss, Lesegerät für den Fingerabdruck
Innenkapazität
20.5 l
Material
Metall
Sperren
Ja
Eingebautes Display
Ja
Befestigungstyp
Boden / Wand
Anzahl
1
Anzahl der Regale
1 Regale
Einstellbare Regale
Ja
Beste Verwendung
Dokument, Schmuck, Geld
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
255 mm
Innenmaße (B x T x H)
343 x 241 x 248 mm
Gewicht
14000 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,04*
€ 276,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,19*
€ 267,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,92*
€ 265,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,10*
€ 255,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,53*
€ 248,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,07*
€ 220,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.