| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-79654436 Herst.-Nr.: P 2 S EAN/GTIN: 4003482248508 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der solide PointSafe für einen leichten Wertschutz zu Hause
Die im BURG-WÄCHTER-Prüflabor getesteten Möbeltresore aus der Serie Point-Safe eignet sich besonders gut für den Einbau in Schränke, Schreibtische oder Regale – Der kompakte Tresor für den Heimgebrauch.
Solide Konstruktion für Basis-Sicherheit
Der solide einwandige Korpus und das geringe Gewicht machen den PointSafe zum idealen Tresor für die Heimnutzung. Verstauen Sie Bargeld, Schmuck oder in den größeren Ausführungen auch Dokumente und Ordner sicher in dem PointSafe. Größe P 2, P 3, und P 4 verfügen über einen herausnehmbaren Fachboden. Die Größen P 3 und P 4 bieten zusätzlich durch die Ordnertiefe genügend Platzt für Dokumente und Akten. Die doppelwandige Tür erschwert ein kurzfristiges Aufbrechen des Tresors. Mit den zwei Rückwand- und Bodenbohrungen kann der Tresor fest mithilfe des Befestigungsmaterials in der Wand und im Boden, in Ihrem Schrank oder Schreibtisch verankert werden. Das schlichte und kompakte Design des PointSafe passt optisch in nahezu jedes von Ihnen gewählte Möbelstück. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Wandtresor | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Schloss Art | Flachschlüssel | ![](/p.gif) | Innenkapazität | 20.5 l | ![](/p.gif) | Material | Metall | ![](/p.gif) | Sperren | Ja | ![](/p.gif) | Befestigungstyp | Boden / Wand | ![](/p.gif) | Anzahl | 1 | ![](/p.gif) | Beste Verwendung | Scheckbuch, Schlüssel, Geld, Passport | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE | Gewicht und Abmessungen | Breite | 350 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 300 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 255 mm | ![](/p.gif) | Innenmaße (B x T x H) | 343 x 241 x 248 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 14000 g | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | ![](/p.gif) | Montageset | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wandsafe, Wandtresor, Einsatz-Tresor, Einsatztresor, Innen-Tresor, Innentresor, Kleintresor, Möbeleinbautresor, Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, möbeleinbautresor burgwächter, kleintresor |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |