Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER PointSafe 1 E Wandtresor Metall Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER PointSafe 1 E Wandtresor Metall Schwarz
BURG-WÄCHTER PointSafe 1 E Wandtresor Metall Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79654438
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     P 1 E
EAN/GTIN:
     4003482267608
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
Der solide PointSafe für einen leichten Wertschutz zu Hause

Die im BURG-WÄCHTER-Prüflabor getesteten Möbeltresore aus der Serie Point-Safe eignet sich besonders gut für den Einbau in Schränke, Schreibtische oder Regale – Der kompakte Tresor für den Heimgebrauch.

Solide Konstruktion für Basis-Sicherheit

Der solide einwandige Korpus und das geringe Gewicht machen den PointSafe zum idealen Tresor für die Heimnutzung. Verstauen Sie Bargeld, Schmuck oder in den größeren Ausführungen auch Dokumente und Ordner sicher in dem PointSafe. Größe P 2, P 3, und P 4 verfügen über einen herausnehmbaren Fachboden. Die Größen P 3 und P 4 bieten zusätzlich durch die Ordnertiefe genügend Platzt für Dokumente und Akten.
Die doppelwandige Tür erschwert ein kurzfristiges Aufbrechen des Tresors. Mit den zwei Rückwand- und Bodenbohrungen kann der Tresor fest mithilfe des Befestigungsmaterials in der Wand und im Boden, in Ihrem Schrank oder Schreibtisch verankert werden.
Das schlichte und kompakte Design des PointSafe passt optisch in nahezu jedes von Ihnen gewählte Möbelstück.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wandtresor
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Elektronisch
Innenkapazität
6.7 l
Material
Metall
Sperren
Ja
Eingebautes Display
Ja
Befestigungstyp
Boden / Wand
Anzahl der Schrauben
2
Anzahl
1
Anzahl der Regale
1 Regale
Einstellbare Regale
Ja
Beste Verwendung
Scheckbuch, Schlüssel, Geld, Passport
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
180 mm
Innenmaße (B x T x H)
273 x 141 x 173 mm
Gewicht
7500 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,33*
€ 155,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,23*
€ 149,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,96*
€ 147,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,55*
€ 139,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,37*
€ 133,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,43*
€ 118,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AGFA Photo
110-802589
ab € 0,71*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.