Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Bürofolien
>
Laminierfolie
>
Artikel
Fellowes 5306901 Laminierhülle
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-7966560
Hersteller:
Fellowes
Herst.-Nr.:
5306901
EAN/GTIN:
0077511530692
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Ideal für Ausweiskarten, Visitenkarten und andere Dokumente im ID-Kartenformat
- Folienstärke: Capture 125 Mikron
- Glänzendes Finish - Format 75x105mm
- 100 Stück pro Pack
- Kompatibel mit Laminiergeräten aller Markenhersteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
112 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
... >
Büro-Elektronik
>
Laminierer & Zubehör
>
Laminierhüllen
Weitere Suchbegriffe:
Laminierfolie
,
Laminierfolien
,
Laminierfolientaschen
,
Laminierhüllen
,
Laminiertasche
,
Laminiertaschen
,
Lamminierhüllen
,
fellowes laminierfolie 125 my glänzend
,
folientasche
,
folientasche 125 micron
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,42*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes Laminating Pouches Capture 125 micron
Fellowes
5307407
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen