Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit FB-OVAL Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Velcro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit FB-OVAL Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Velcro
Securit FB-OVAL Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Velcro
Securit FB-OVAL Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Velcro
Securit FB-OVAL Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Velcro
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79684742
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     FB-OVAL
EAN/GTIN:
     8718226493415
Suchbegriffe:
Klett-Klebepunkte
Klett-Punkte
Klettklebepunkte
Klettpunkte
Silhouette Wand-Kreidetafel. Präzisionsgeschnittene formen auf einer starken, doch flexiblen doppelseitigen Schreiboberfläche. Erhältlich in verschiedenen Formen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
530 mm
Paketgewicht
260 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Wandmontageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
380 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Melamin, Harz, Velcro
Plattengröße (B x T)
300 x 500 mm
Themenwelt
Oval
Weitere Suchbegriffe: klett klebepunkte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.