Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LPS248U Verlängerungskabel 1,5 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink LPS248U Verlängerungskabel 1,5 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
LogiLink LPS248U Verlängerungskabel 1,5 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
LogiLink LPS248U Verlängerungskabel 1,5 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79688062
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LPS248U
EAN/GTIN:
     4052792057805
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Mit einer Kabellänge von 1,5m ist die LogiLink Steckdosenleiste perfekt für den Einsatz in Innenräumen geeignet. Sie können die Leiste mit dem beleuchteten Schalter ganz einfach ein- und ausstellen um Strom zu sparen. Außerdem enthält die LPS248U neben den drei Steckdosen zwei USB-Ports zum Laden Ihrer USB-Geräte.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Maximale Eingangsleistung
3680 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
390 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Kerngröße
1.5 mm²
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.