Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LPS246 Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink LPS246 Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
LogiLink LPS246 Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
LogiLink LPS246 Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79688063
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LPS246
EAN/GTIN:
     4052792057782
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Mit einer Kabellänge von 1,5m ist die LogiLink Steckdosenleiste perfekt für den Einsatz in Innenräumen geeignet. Sie können die Leiste mit dem beleuchteten Schalter ganz einfach ein- und ausstellen um Strom zu sparen.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Maximale Eingangsleistung
3680 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
400 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Kerngröße
1.5 mm²
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.