Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER 99 Ni 50 Verschluss-Vorhängeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER 99 Ni 50 Verschluss-Vorhängeschloss
BURG-WÄCHTER 99 Ni 50 Verschluss-Vorhängeschloss
BURG-WÄCHTER 99 Ni 50 Verschluss-Vorhängeschloss
BURG-WÄCHTER 99 Ni 50 Verschluss-Vorhängeschloss
BURG-WÄCHTER 99 Ni 50 Verschluss-Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79688646
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     99 NI 50 SB
EAN/GTIN:
     4003482376614
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Widerstandsfähiges Zahlen-Vorhängeschloss „No. 99“

Dieses Modell von BURG-WÄCHTER hält selbst den stärksten Witterungseinflüssen stand. Demnach ist es ideal für den Außenbereich geeignet.

Robuste Konstruktion

Der Korpus des No. 99 besteht aus massivem Messing. Der Bügel ist aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und ist zusätzlich doppelt verriegelt.
Das umstellbare Zahlenkombinations-Schloss mit vier Zahlenrollen ist zusätzlich gesichert: Es muss zunächst mit einem Schlüssel freigeschaltet werden bevor der Code eingegeben werden kann. Diesen können Sie individuell wählen und zu jeder Zeit ändern.
Noch sicherer kann man ein Zahlen-Vorhangschloss nicht verriegeln.

Immer auf der sicheren Seite mit dem No. 99 von BURG-WÄCHTER!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
80.5 mm
Schäkeldurchmesser
8 mm
Durchgangshöhe
30 mm
Horizontaler Abstand (max.)
25 mm
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
1 Stück(e)
Merkmale
Produktdesign
Verschluss-Vorhängeschloss
Typ
Kombination & Tastensperre
Produktfarbe
Gold, Silber
Korpusmaterial
Messing
Schäkelmaterial
Edelstahl
Schäkel Form
Achteckig
Wetterfestigkeit
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.