Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Profi 116 Herkömmliches Vorhängeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER Profi 116 Herkömmliches Vorhängeschloss
BURG-WÄCHTER Profi 116 Herkömmliches Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79688654
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     116 50
EAN/GTIN:
     4003482031711
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Millionenfach bewährte Qualität mit dem Vorhangschloss 116 Profi

Das Profi Schloss mit dem massiven Messingkörper sichert Tore, diverse Gegenstände und vieles mehr.

Der Bügel des Schlosses ist stahlhart und außerdem doppelt verriegelt.
Das Innere des 116 Profi mit dem Präzisions-Schließwerk ist dank des Messinggehäuses optimal vor Rost geschützt.

Noch mehr Sicherheit bietet die hohe Anzahl an möglichen Schließungen.

Das 116 Profi Vorhangschloss von BURG-WÄCHTER ist ebenfalls geeignet für Schließanlagen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
28 mm
Korpushöhe
27 mm
Schäkeldurchmesser
8 mm
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Gleichschließung
Beste Verwendung
Fahrrad, Koffer, Werkzeugkasten
Produktfarbe
Gold, Edelstahl
Korpusmaterial
Messing
Schäkelmaterial
Gehärteter Stahl
Schäkel Form
Rund
Wetterfestigkeit
Ja
Kratzfest
Ja
Schnittwiderstand
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg-Wächter
PK 2
ab € 11,44*
Zubehör
Burg-Wächter
ROHLING 66 R
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.