| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-79688663 Herst.-Nr.: 116 30 EAN/GTIN: 4003482031513 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Millionenfach bewährte Qualität mit dem Vorhangschloss 116 Profi
Das Profi Schloss mit dem massiven Messingkörper sichert Tore, diverse Gegenstände und vieles mehr.
Der Bügel des Schlosses ist stahlhart und außerdem doppelt verriegelt. Das Innere des 116 Profi mit dem Präzisions-Schließwerk ist dank des Messinggehäuses optimal vor Rost geschützt.
Noch mehr Sicherheit bietet die hohe Anzahl an möglichen Schließungen.
Das 116 Profi Vorhangschloss von BURG-WÄCHTER ist ebenfalls geeignet für Schließanlagen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Korpusbreite | 16 mm | ![](/p.gif) | Korpushöhe | 17.5 mm | ![](/p.gif) | Schäkeldurchmesser | 5 mm | Merkmale | Produktdesign | Herkömmliches Vorhängeschloss | ![](/p.gif) | Typ | Tastensperre | ![](/p.gif) | Schlüsseltyp | Gleichschließung | ![](/p.gif) | Beste Verwendung | Fahrrad, Koffer, Werkzeugkasten | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Gold, Edelstahl | ![](/p.gif) | Korpusmaterial | Messing | ![](/p.gif) | Schäkelmaterial | Gehärteter Stahl | ![](/p.gif) | Schäkel Form | Rund | ![](/p.gif) | Wetterfestigkeit | Ja | ![](/p.gif) | Kratzfest | Ja | ![](/p.gif) | Schnittwiderstand | Ja | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |