Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER TSA 74 Diskus-Vorhängeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER TSA 74 Diskus-Vorhängeschloss
BURG-WÄCHTER TSA 74 Diskus-Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79688676
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     74 30
EAN/GTIN:
     4003482328910
Suchbegriffe:
TSA-Schloss
TSA-Zahlenschloss
Bügelschloss
Hangschloss
Sind Sie oft auf Reisen? Eine hochwertige Gepäcksicherung kann hier nur von Vorteil sein.
Besonders praktisch bei Flugreisen, vor Allem in die USA sind die TSA Sicherheits-Zahlenschlösser von BURG-WÄCHTER.

Gewährleisten Sie eine hohe Sicherheit für Ihr Gepäck zum Beispiel mit dem Modell TSA 74.
Besonders flexibel sichern Sie hier Ihre Gepäckstücke mit dem 131 mm langen Bügeldraht.

Der Verschluss-Durchmesser beträgt bei dem Bügeldraht 4 mm.

Das verstellbare Zahlenschloss TSA 74 ist ausgestattet mit drei Zahlenrollen. Suchen Sie sich Ihre persönliche Zahlenkombination aus und sichern Sie Ihr Gepäck und vieles mehr – ganz ohne Schlüssel.
Info: TSA-Schlösser

Zahlenschlösser speziell konstruiert für die Flugreise in die USA. Die US-Sicherheitsbehörde TSA kann das Schloss zu Kontrollzwecken öffnen. Besitzt Ihr Koffer ein Schloss ohne TSA, kann es sein, dass das Gepäck aufgebrochen wird.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
104 mm
Schäkeldurchmesser
2.9 mm
Durchgangshöhe
54 mm
Horizontaler Abstand (max.)
28 mm
Merkmale
Produktdesign
Diskus-Vorhängeschloss
Typ
Zahlenschloss
Beste Verwendung
Selbstlagerung, Werkzeugkasten, Werkstatt
Produktfarbe
Schwarz
Schäkel Form
Rund
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.