Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Post-it Tartan 127 x 76mm (12 x 100) selbstklebendes Etikett Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M Post-it Tartan 127 x 76mm (12 x 100) selbstklebendes Etikett Gelb
3M Post-it Tartan 127 x 76mm (12 x 100) selbstklebendes Etikett Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7969683
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     68022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
12 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Höhe
76 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,673* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,75*
€ 112,7525
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,70*
€ 109,123
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,43*
€ 104,0417
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,81*
€ 92,5939
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,30*
€ 80,087
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.