Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTPUNKT 604-06-14-0 Thermosflasche 1 l Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTPUNKT 604-06-14-0 Thermosflasche 1 l Violett
ROTPUNKT 604-06-14-0 Thermosflasche 1 l Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79706348
Hersteller:
     ROTPUNKT
Herst.-Nr.:
     604-06-14-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
isolierflasche 1l
Beinahe schon eine Legende: diese Isolierflasche ist eines unserer absoluten Top-Produkte. Klassisch? Allemal! Und das Beste: Ihre Kaffee„tasse“ haben Sie immer dabei! Das Ausgießen kann ohne Abnehmen des Verschlusses erfolgen. Bestellbar in einer bunten Vielfalt von Farbtönen. Top-Qualität von ROTPUNKT.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
36 mm
Breite
127 mm
Höhe
299 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
1 l
Produktfarbe
Violett
Handgriff
Ja
Warmhaltezeit
24 h
Kalthaltezeit
36 h
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Leckdicht
Ja
Tropffrei
Ja
Thermische Isolierung
Ja
Luftdicht
Ja
Deckel enthalten
Ja
Beste Verwendung
Camping, Tägliche Nutzung
Wärmeisoliertes Gehäuse
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.