Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTPUNKT 850-11-07-0 Thermosflasche 0,85 l Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTPUNKT 850-11-07-0 Thermosflasche 0,85 l Violett
ROTPUNKT 850-11-07-0 Thermosflasche 0,85 l Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79706410
Hersteller:
     ROTPUNKT
Herst.-Nr.:
     850-11-07-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
Speise-Gefäß
In unserem formschönen Speisegefäß können Sie Ihre Mahlzeiten ganz einfach transportieren: von der Suppe über feste Speisen bis hin zu Eis ist alles denkbar und mit Leichtigkeit umsetzbar. Der Schraubverschluss garantiert absolute Dichtigkeit und das Gefäß ist stoß- und bruchsicher ausgestattet. ROTPUNKT – Qualität aus Deutschland.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
181 mm
Höhe
264 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
0.85 l
Produktfarbe
Violett
Tragegriff(e)
Ja
Handgriff
Ja
Warmhaltezeit
12 h
Kalthaltezeit
20 h
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Leckdicht
Ja
Tropffrei
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Beste Verwendung
Camping, Tägliche Nutzung
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.