Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic NN-CS89LB Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 31 l 1000 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic NN-CS89LB Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 31 l 1000 W Schwarz, Edelstahl
Panasonic NN-CS89LB Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 31 l 1000 W Schwarz, Edelstahl
Panasonic NN-CS89LB Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 31 l 1000 W Schwarz, Edelstahl
Panasonic NN-CS89LB Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 31 l 1000 W Schwarz, Edelstahl
Panasonic NN-CS89LB Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 31 l 1000 W Schwarz, Edelstahl
Panasonic NN-CS89LB Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 31 l 1000 W Schwarz, Edelstahl
Panasonic NN-CS89LB Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 31 l 1000 W Schwarz, Edelstahl
Panasonic NN-CS89LB Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 31 l 1000 W Schwarz, Edelstahl
Panasonic NN-CS89LB Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 31 l 1000 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79731801
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     NN-CS89LBGPG
EAN/GTIN:
     5025232940134
Suchbegriffe:
Dampfbackofen
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Leistungsstarke Dampf-, Heißluft-, Grill- und Mikrowellenfunktionen. So sparen Sie Zeit und erhalten Vitamine. Mit vielseitigen Einstellungen und zwei Garebenen ist dieser Kombi-Ofen von Panasonic ein absoluter Alleskönner für Ihre Küche. Er überzeugt mit ansprechendem Edelstahl-Design, das sich leicht reinigen lässt. 4-in-1 Dampfbackofen mit Mikrowelle NN-CS89LB Genuss für die ganze Familie – schnell, lecker und gesund: Das Kombigerät vereint Dampfgarer, Heißluftofen, Inverter-Mikrowelle und Grillfunktion in einem Gehäuse. Fisch dampfgaren, eine hausgemachte Pizza backen, saftiges Steak grillen… Ihrer kulinarischen Fantasie sind mit diesem vielseitigen Kombi-Dampfgar-Ofen von Panasonic keine Grenzen gesetzt. Es bietet Ihnen alle Funktionen, die Sie benötigen – in einem voll ausgestatteten, hochwertigen Haushaltsgerät. Gesund kochen mit Dampfgar-Technologie Der Kombi-Dampfbackofen von Panasonic begeistert mit seinen zahlreichen Funktionen: So ermöglicht er es Ihnen, Nahrungsmittel wie Fisch und Gemüse auf zwei Ebenen gleichzeitig zu dämpfen und so leckere Gerichte für Ihre ganze Familie zuzubereiten. Einen Wasseranschluss benötigt der Küchenallrounder für seine Dämpf-Funktion übrigens nicht: Für die hohe Dampfleistung ist das Gerät mit einem 800-ml-Wassertank ausgestattet. Zwei Dampfauslässe füllen den Ofen schnell mit Dampf und ermöglichen einen schnellen Garvorgang, ohne dass die natürlichen Aromen verloren gehen. Nährstoffreiche, gesunde Mahlzeiten Jeder weiß: Dämpfen ist eine der besten Garmethoden, um maximalen Geschmack zu erzielen und gleichzeitig wichtige Nährstoffe zu erhalten, insbesondere bei Fisch und Gemüse. Beim Dampfgaren mit dem Kombi-Ofen von Panasonic ist kein zusätzliches Öl erforderlich. Der Dampf schließt die Nährstoffe, die Feuchtigkeit und die Aromen ein. Das Ergebnis sind rundum gesunde und leckere Mahlzeiten. Zeitsparendes Kochen Mit dem NN-CS89LB von Panasonic sparen Sie wertvolle Zeit. Dank der Invertertechnologie werden Speisen bis zu 40 % schneller gegart als mit herkömmlichen Verfahren. Für noch schnellere und bessere Ergebnisse können Sie bis zu drei Funktionen gleichzeitig nutzen – insgesamt stehen 12 Kombiprogramme zur Auswahl. Zaubern Sie zum Beispiel köstliche Lasagne mit Heißluft, Grill und Mikrowelle. Platz für mehr Je mehr Garraum Sie haben, desto mehr können Sie auf einmal kochen. Mit seinen 31 Litern Garraum und seinem ofenähnlichen Design bietet dieses Kombi-Gerät viel Platz und ermöglicht die einfache Zubereitung von Mahlzeiten für die ganze Familie. Das Kochen auf zwei Ebenen bedeutet für Sie noch mehr Flexibilität. Zudem lassen sich die meisten Geschirrtypen unterbringen, selbst großes und rechteckiges Kochgeschirr. Einfache Reinigung Der Garraum besteht aus hochwertigem Edelstahl und verfügt über automatische Reinigungsprogramme mit heißem Dampf, die die Reinigung praktisch für Sie übernehmen. Im Innenraum heißt es somit: Abwischen, fertig! Dank ebenem Garraumboden und versenkten Heizelementen lassen sich Kochspuren schnell und gründlich entfernen. Auch das tastenfreie Touch-Design erleichtert die Küchenhygiene. Einfaches Aufwärmen Können Sie immer einschätzen, wie lange es dauert, Ihre Gerichte aufzuwärmen? Das Raten hat jetzt ein Ende, da der Genius Sensor automatisch die optimale Aufwärmzeit berechnet. Drücken Sie einfach die Touch-Taste für automatisches Aufwärmen und lehnen Sie sich entspannt zurück. Ihre Speisen werden optimal aufgewärmt. 36 Automatikprogramme Einfaches Kochen dank 36 Automatikprogrammen: Turbo-Auftauen, Auto-Kochen, Auto-Dämpfen, Getränke, Junior-Menü, Auto-Aufwärmen und vieles mehr. Ein ganzes Huhn braten, Milch erhitzen, Fisch und Gemüse dämpfen … Wählen Sie einfach Ihr gewünschtes Programm aus, und das Display zeigt Ihnen alle erforderlichen Anweisungen an. Elegantes und minimalistisches Design Der Kombi-Dampfbackofen von Panasonic fügt sich mit seinem schlanken Design elegant in jede Küche ein. Die rahmenlos herunterklappbare Glastür, das Edelstahlgehäuse, das Touch-Bedienfeld und das LCD-Display verleihen Ihrer Küche einen hochwertigen und modernen Charakter. Dank des minimalistischen Designs kann das Gerät freistehend nahezu überall platziert werden. Einbaurahmen Dank des optional erhältlichen Einbaurahmens NN-TK81LCSCP fügt sich Ihr 4-in-1 Dampfbackofen mit Mikrowelle NN-CS89LB perfekt in Ihre bestehende Küche ein. Für eine edle und moderne Optik.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
437 mm
Höhe
391 mm
Gewicht
21500 g
Innenmaße (B x T x H)
410 x 320 x 240 mm
Verpackungsbreite
615 mm
Verpackungstiefe
590 mm
Verpackungshöhe
555 mm
Paketgewicht
28600 g
Energie
Anschlusswert
1000 W
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Kombi-Mikrowelle
Innenkapazität
31 l
Mikrowelle Energie
1000 W
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Invertertechnologie
Ja
Grillenergie
1300 W
Dampfkraft
1300 W
Anzahl der Leistungsstufen
7
Türanschlag
Runter
Türöffnung
Drop-down-Öffnung
Drehteller
Ja
Display-Typ
LCD
Temperatur (max)
230 °C
Entfernbares Grillgestell
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
0.8 l
Türmaterial
Glas
Material innen
Edelstahl
Kochzeit (max.)
540 min
Türfarbe
Schwarz
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Dampfgaren
Ja
Abtaufunktion
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Kochprogramme
Fleisch, Pizza
Anzahl an Kochprogrammen
12
Automatische Kochfunktion
Ja
Anzahl der automatischen Programme
36
Anzahl Auftauprogramme
1
Dunstabzugshaube
Geräuschpegel
60 dB
Lieferumfang
Dampfschüssel
Ja
Grillrost enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 649,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,81*
€ 891,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,57*
€ 874,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,96*
€ 840,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,88*
€ 813,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,03*
€ 772,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.