Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 018699 Gewürzmühle Salz- & Pfeffermühle Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 018699 Gewürzmühle Salz- & Pfeffermühle Holz
LEONARDO 018699 Gewürzmühle Salz- & Pfeffermühle Holz
LEONARDO 018699 Gewürzmühle Salz- & Pfeffermühle Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79749878
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     018699
EAN/GTIN:
     4002541186997
Suchbegriffe:
Gewürz-Mühlen
Gewürzmühlen
Holz-Deko
Holz-Dekoartikel
Zaubern Sie mit dieser Gewürzmühle einen echten Blickfang auf Ihren Esstisch! Diese Gewürzmühle ist ein absolutes Must-Have und besticht mit seinem sinnlichen braunen Farbton. Mit einem guten Gespür für die schönen Dinge bringt LEONARDO noch mehr Abwechslung in Ihren Alltag. Das hochwertige Mahlwerk aus korrosions- und verschleißfreier Keramik kann für Salz und Pfeffer und alle trockenen Gewürze genutzt werden. Die Mühlen liegen gut in der Hand und durch ihr Design sorgen sie für eine schicke Dekoration in der Küche. Wieso noch lange zögern? Nicht lange warten, schnell bestellen! Profitieren Sie von dieser praktischen Gewürzmühle aus Holz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Salz- & Pfeffermühle
Anzahl der Mahloptionen
1
Produktfarbe
Holz
Grobgemahlen
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl, Holz
Material Messer
Keramik
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
400 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.