Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genie LA 300 A4 400 mm/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Genie LA 300 A4 400 mm/min
Genie LA 300 A4 400 mm/min
Genie LA 300 A4 400 mm/min
Genie LA 300 A4 400 mm/min
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79750808
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     12469
EAN/GTIN:
     4015468124690
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Laminiergerät mit 2 Heizwalzen für Formate bis DIN A4 (Arbeitsbreite 230 mm), INKLUSIVE 5 Folien (Laminiertaschen) in DIN A4 (80 Mikron) Geeignet für Heißlamination von 80 - 125 Mikron Folienstärke. Kurze Aufwärmzeit von ca. 3 Minuten 2 LED-Lampen zeigen den Betriebsmodus an (Power / Ready), das Gerät besitzt einen Überhitzungsschutz (automatische Abschaltung) sowie eine ABS-Funktion zur Folienstaubeseitigung und Freigabe der Rollen. Lamination von Fotos, Dokumenten und anderen Papieren in hervorragender Qualität! Der Laminator versiegelt Ihre Dokumente durch das verschweißen der Folie mit dem Papier auf der gesamten Fläche, somit fälschungssicher
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84729080
Lieferumfang
Anzahl der Laminiergerätetaschen
5
Merkmale
Vorwärmzeit
3 min
Laminierungsgeschwindigkeit
400 mm/min
Format
A4
Mindeststärke der Beutel
80 µm
Maximale Folienstärke
125 µm
Anzahl der Rollen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
870 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.