Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset C575 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset C575 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset C575 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset C575 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset C575 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset C575 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset C575 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset C575 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79789789
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2907-B101
EAN/GTIN:
     4250366861517
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Genießen Sie komfortable Kommunikation
Das schnurlose Telefon Gigaset C575 bietet die perfekte Symbiose aus Design, Ergonomie und Leistungsstärke für hohen Komfort beim Telefonieren. Die schlanke Erscheinung vereint erstklassige Haptik und edle Optik mit moderner Technologie: Außen elegant und kompakt, innen voller praktischer Ideen, begeistert das zuverlässige Familientelefon durch seine große Bedienfreundlichkeit. Dank hervorragender Sprachqualität und optimaler Akustik wird Telefonieren zum Vergnügen.

Die Modellvariante Gigaset C575A bietet darüber hinaus einen integrierten digitalen Anrufbeantworter mit bis zu 30 Minuten Aufnahmezeit.

Alles Wichtige sofort im Blick: mit dem Gigaset C575
Der Telefon-Komfort des Gigaset C575 beginnt mit der einfachen Navigation und hört mit dem kontrastreichen Farbdisplay noch nicht auf. Dabei hat das große TFT-Farbdisplay einiges zu bieten: beste Lesbarkeit von Grafik und Schriften, sechs Symbole als Einstieg in das Hauptmenü und einen Jumbo-Modus, bei dem alle Zahlen besonders groß dargestellt werden. In Kombination mit den gut voneinander abgesetzten und beleuchteten Tasten setzt das Gigaset C575 Zeichen in puncto intuitiver Bedienung und Komfort.

Alle Ihre Kontakte bequem in der Hand
Machen Sie sich die Verwaltung Ihrer Kontakte so angenehm wie möglich: Das große Adressbuch des Gigaset C575 bietet Ihnen Speicherplatz für bis zu 200 Kontakte, mit Namen, Vornamen und jeweils 3 Telefonnummern. Die programmierbaren Kurzwahl-Tasten bringen Sie ohne langes Tippen schnell zu Ihren bevorzugten Gesprächspartnern. Auch praktisch: Mit der Geburtstags-Erinnerung vergessen Sie keinen Ehrentag Ihrer Lieben – und dank VIP-Melodie erkennen Sie besonders wichtige Anrufer bereits am Klingelton. Außerdem können Sie Adressbucheinträge bequem zwischen allen angeschlossenen Gigaset Mobilteilen austauschen.

Passen Sie Ihr Telefon ganz einfach Ihren individuellen Wünschen an
Das Gigaset C575 bietet zahlreiche Personalisierungsoptionen, um das Telefon an Ihre Gewohnheiten und Vorlieben anzupassen. Entscheiden Sie zwischen verschiedenen Bildschirmschonern und Farbschemata für die Display-Texte. Richten Sie besondere Klingeltöne für alle Anrufer ein, die Ihnen wichtig sind. Und ebenfalls sehr nützlich: Wählen Sie aus 2 Akustikprofilen den passenden Frequenzbereich für Ihr optimales Hörerlebnis.

Auch mal abschalten - dank Schutz vor unerwünschten Anrufen
Wer mal nicht telefonieren möchte, kann bestimmte Rufnummern oder anonyme Anrufer auch ignorieren: Bei aktivierter Sperrliste werden Anrufe von bis zu 15 Rufnummern, die darin enthalten sind, nicht oder nur im Display signalisiert. Unerwünschte Telefonnummern tragen Sie manuell in die Sperrliste ein oder übernehmen sie aus der Anrufliste. Auch bei anonymen Anrufen ohne Rufnummernübermittlung können Sie das Klingeln vermeiden und zusätzlich per Zeitsteuerung bestimmen, wann das Mobilteil klingeln darf - und wann nicht.

Noch mehr Flexibilität – mit vielen kompatiblen Mobilteilen
Nutzen Sie Ihr Telefon immer da, wo Sie es brauchen: Das Gigaset C575 ist auf bis zu sechs Mobilteilen erweiterbar, die Sie flexibel in Ihrem Zuhause aufstellen können. So haben Sie sowohl in der Küche, als auch im Schlafzimmer oder Homeoffice immer ein Gerät zur Hand.

Immer recht umweltfreundlich - und strahlungsfrei dank ECO DECT
Die Gigaset C575-Reihe ist, wie alle Gigaset-Schnurlostelefone, mit der umweltfreundlichen ECO DECT Technologie ausgestattet. Das heißt: Die Telefone sind strahlungsfrei im Standby-Betrieb; und das auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn die Basis und alle angemeldeten Mobilteile ebenfalls ECO DECT unterstützen. Während des Gesprächs passt sich die Sendeleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Je kleiner der Abstand zur Basis ist, desto geringer ist die Strahlung. Für maximale DECT-Reichweite lässt sich der ECO DECT-Modus jederzeit deaktivieren.
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
200 Eintragungen
Babyfon-Funktion
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2.2 "
Anzeigegerät
44 x 35 mm
Display-Auflösung
176 x 220 Pixel
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Kapazität Anrufliste
60
Anrufblockierung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
44 x 88 x 105 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
48 x 22 x 168 mm
Mobilteilgewicht
118 g
Gewicht der Basis
70 g
Leistungen
Typ
Analoges/DECT-Telefon
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Anzahl Melodien
18
GAP-kompatibel
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Design
Befestigungstyp
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtete Tasten
Ja
Management-Funktionen
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Gesprächszeit
17 h
Bereitschaftszeit
320 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.