Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE NVIDIA Quadro 6000 PCIe 6GB GDDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE NVIDIA Quadro 6000 PCIe 6GB GDDR5
HPE NVIDIA Quadro 6000 PCIe 6GB GDDR5
HPE NVIDIA Quadro 6000 PCIe 6GB GDDR5
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7979071
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     616078-001
EAN/GTIN:
     5711045512360
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte
Weitere Informationen:
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
6 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR5
Breite der Speicherschnittstelle
384 Bit
Datenübertragungsrate
144 Gbit/s
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
Quadro 6000
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
CUDA
Ja
CUDA-Kerne
448
Maximale Displays pro Videokarte
2
Energie
Min. Systemstromversogung
204 W
Leistungen
DirectX-Version
11
Shader Model-Version
5.0
OpenGL-Version
4.4
Dual-Link-DVI
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Slots
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 2.0
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.603,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.653,88*
€ 6.728,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.644,85*
€ 6.717,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.619,40*
€ 6.687,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.607,53*
€ 6.672,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.603,68*
€ 6.668,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.