Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim DataLifePlus 8,5 GB DVD+R DL 50 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim DataLifePlus 8,5 GB DVD+R DL 50 Stück(e)
Verbatim DataLifePlus 8,5 GB DVD+R DL 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7980451
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43754
EAN/GTIN:
     531479649181
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Die optischen Medien von Verbatim für den professionellen Einsatz zeichnen sich im Vergleich zu den Vorgaben der Normungsgremien durch strengere Spezifikationen aus. Dank strengerer Spezifikationen wird eine bessere Kompatibilität mit Abspiel- und Aufnahmegeräten sichergestellt. Dies führt wiederum zu einer höheren Aufnahmequalität und somit zu längeren Archivierungszeiten und einer besseren Lesbarkeit. Sie erkennen die optischen Medien für den professionellen Einsatz von Verbatim am DataLifePlus-Branding.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85234190
Schreibgeschwindigkeit
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
8 x
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
8.5 GB
Typ
DVD+R DL
Weitere Suchbegriffe: dvd
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.