Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 12.03.3223 Handykabel Schwarz, Gold 0,13 m USB C 3.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 12.03.3223 Handykabel Schwarz, Gold 0,13 m USB C 3.5mm
ROLINE 12.03.3223 Handykabel Schwarz, Gold 0,13 m USB C 3.5mm
ROLINE 12.03.3223 Handykabel Schwarz, Gold 0,13 m USB C 3.5mm
ROLINE 12.03.3223 Handykabel Schwarz, Gold 0,13 m USB C 3.5mm
ROLINE 12.03.3223 Handykabel Schwarz, Gold 0,13 m USB C 3.5mm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79807023
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3223
EAN/GTIN:
     7630049617025
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Adapterkabel Klinke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
3.5mm
Kabellänge
0.13 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.