Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 22266 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 22266 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 22266 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79808671
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22266
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
6000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
4 mm²
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,98*
€ 13,07
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,88*
€ 12,95
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,44*
€ 12,42
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,01*
€ 11,91
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,60*
€ 11,42
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,70*
€ 9,16
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.