| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-79810189 Herst.-Nr.: 941.001 EAN/GTIN: 4057298070549 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mehr Platz für Kreativität und Effizienz auf dem Schreibtisch dank DESK RAIL. Mehr Platz für Kreativität und Effizienz auf dem Schreibtisch dank DESK RAIL: Das clevere System erlaubt es, Strom-, Medien- und Datenanschlüsse direkt an Relingsystemen der dritten Ebene zu befestigen. Das gewährt ein Plus an Raum auf der Tischplatte und gleichzeitig einen schnellen, komfortablen Zugang zu verschiedensten Anschlüssen. Für ein Maximum an Flexibilität sorgen auch hier die bewährten BACHMANN 90° Custom Module: Die zentralen Bausteine für Video-, Audio- und Netzwerkverbindungen können nach Belieben in DESK RAIL integriert und das System somit stets auf Stand der Technik gehalten werden. Die Befestigung von DESK RAIL gelingt einfach und sicher durch Anschrauben an der Frontseite, während die Strom- und Datenzuleitungen von unten erfolgt. Dank einer Universalaufnahme ist DESK RAIL hierbei kompatibel mit nahezu allen Standard-Relingsystemen. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 2 AC-Ausgänge | ![](/p.gif) | Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 270 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 52 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 52 mm | Merkmale | Kabellänge | 2 m | ![](/p.gif) | Unterstützte Positionierung | Indoor | ![](/p.gif) | AC-Steckertypen | Typ F | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Silber |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |