Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solis Scala Zero Static Kaffeemühle 135 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solis Scala Zero Static Kaffeemühle 135 W Schwarz, Silber
Solis Scala Zero Static Kaffeemühle 135 W Schwarz, Silber
Solis Scala Zero Static Kaffeemühle 135 W Schwarz, Silber
Solis Scala Zero Static Kaffeemühle 135 W Schwarz, Silber
Solis Scala Zero Static Kaffeemühle 135 W Schwarz, Silber
Solis Scala Zero Static Kaffeemühle 135 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79830954
Hersteller:
     Solis
Herst.-Nr.:
     960.88
EAN/GTIN:
     7611210960881
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
kaffeemühle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Breite
140 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
290 mm
Energie
Leistung
135 W
Technische Details
Produkttyp
Kaffeemühle
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
300 g
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Integrierter Spender
Ja
Anzahl der Mahloptionen
24
Mahlwerk-Material
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
ABS Synthetik
Kabelaufwicklung
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,30*
€ 119,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.