Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jonsbo UMX3BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jonsbo UMX3BK
Jonsbo UMX3BK
Jonsbo UMX3BK
Jonsbo UMX3BK
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79858323
Hersteller:
     Jonsbo
Herst.-Nr.:
     01.UMX3BK.01
EAN/GTIN:
     6970620550893
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7050 g
Design
Typ
PC
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
1
Material
Aluminium, Stahl
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Seitenfenster
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
163 mm
Max Grafikkarten-Länge
320 mm
Maximum PSU Länge
160 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
188 mm
Tiefe
358 mm
Höhe
365 mm
Gewicht
5450 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Installierte Lüfter oben
1x 140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
140 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
PS2
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, pc gehäuse schwarz, mini tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,30*
€ 136,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.