Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodia 118816C Stiftehalter Kunstleder Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhodia 118816C Stiftehalter Kunstleder Schwarz, Orange
Rhodia 118816C Stiftehalter Kunstleder Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79862806
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     118816C
EAN/GTIN:
     3037921188163
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
110 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Material
Kunstleder
Anzahl von Fächern
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 16 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Papeteries Sill
118810C
ab € 6,20*
Sonstiges
Papeteries Sill
318813C
ab € 6,19*
Sonstiges
Papeteries Sill
318814C
ab € 6,19*
Sonstiges
Papeteries Sill
318913C
ab € 6,19*
Sonstiges
Papeteries Sill
194524C
ab € 6,21*
Sonstiges
Papeteries Sill
194534C
ab € 6,19*
Sonstiges
Papeteries Sill
194532C
ab € 6,24*
Sonstiges
Papeteries Sill
194528C
ab € 6,22*
Sonstiges
Papeteries Sill
194530C
ab € 6,20*
Sonstiges
Papeteries Sill
194525C
ab € 6,20*
Sonstiges
Papeteries Sill
194526C
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.