Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi AMXROCK RCX8PT ferngesteuerte (RC) modell Off-Road-Wagen Elektromotor 1:8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi AMXROCK RCX8PT ferngesteuerte (RC) modell Off-Road-Wagen Elektromotor 1:8
Amewi AMXROCK RCX8PT ferngesteuerte (RC) modell Off-Road-Wagen Elektromotor 1:8
Amewi AMXROCK RCX8PT ferngesteuerte (RC) modell Off-Road-Wagen Elektromotor 1:8
Amewi AMXROCK RCX8PT ferngesteuerte (RC) modell Off-Road-Wagen Elektromotor 1:8
Amewi AMXROCK RCX8PT ferngesteuerte (RC) modell Off-Road-Wagen Elektromotor 1:8
Amewi AMXROCK RCX8PT ferngesteuerte (RC) modell Off-Road-Wagen Elektromotor 1:8
Amewi AMXROCK RCX8PT ferngesteuerte (RC) modell Off-Road-Wagen Elektromotor 1:8
Amewi AMXROCK RCX8PT ferngesteuerte (RC) modell Off-Road-Wagen Elektromotor 1:8
Amewi AMXROCK RCX8PT ferngesteuerte (RC) modell Off-Road-Wagen Elektromotor 1:8
Amewi AMXROCK RCX8PT ferngesteuerte (RC) modell Off-Road-Wagen Elektromotor 1:8
Amewi AMXROCK RCX8PT ferngesteuerte (RC) modell Off-Road-Wagen Elektromotor 1:8
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79863272
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22472
EAN/GTIN:
     4260631428383
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
AMXRock RCX8PT (Profi RTR) mit Kettenfahrwerk in grau.
Dieser Top Crawler im Maßstab 1:8 vereint super Technik mit genialen Fahreigenschaften. Ausgestattet mit einem massiven 5mm starken Metallrahmen, Portalachsen, Aluminium Streben, Metall Antriebswellen, hochwertigen komplett geschützten Öldruck Stoßdämpfern mit Staubschutz, 650er Bürstenmotor 23T, einem gedämpften Lenkungssystem, einzeln über Sender sperrbare Differentiale (vorne / hinten) und 2 - Gang Schaltgetriebe lässt diese Fahrzeug kaum Wünsche offen. Dieses Fahrzeug ist eine komplette Neuentwickelung und bringt einige neuartige Systeme zum ersten Mal auf den Markt. Das mitgelieferte Kettenfahrwerk sorgt dabei auf jedem Untergrund für Traktion und Vortrieb!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Off-Road-Wagen
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:8
Bauart
Fahrbereit (RTD)
Gehäusefarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Motortyp
Gebürstet
Frequenzband
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
295 mm
Verpackungstiefe
800 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
6630 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
648 mm
Breite
293 mm
Höhe
278 mm
Gewicht
3600 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 613,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 983,13*
€ 1.169,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 964,30*
€ 1.147,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 678,44*
€ 807,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,33*
€ 779,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,41*
€ 751,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,13*
€ 729,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.