Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aura Light Universal 58W/840 Leuchtstofflampe G13 G Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aura Light Universal 58W/840 Leuchtstofflampe G13 G Weiß
Aura Light Universal 58W/840 Leuchtstofflampe G13 G Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79876473
Hersteller:
     Aura Light
Herst.-Nr.:
     435254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Aura Universal Long Life ist eine Leuchtstofflampe mit guter Farbwiedergabe, die eine kostengünstige Beleuchtung für weniger kritische Anwendungen ermöglicht.
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
58 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
5200 lm
Farbtemperatur
4000 K
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
Weiß
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
63 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.