Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aura Light Ultimate 36W-865 Leuchtstofflampe G13 G Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aura Light Ultimate 36W-865 Leuchtstofflampe G13 G Weiß
Aura Light Ultimate 36W-865 Leuchtstofflampe G13 G Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79876511
Hersteller:
     Aura Light
Herst.-Nr.:
     430236
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1200 mm
Leistungen
Lampenleistung
36 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
48000 h
Lichtleistung
3250 lm
Farbtemperatur
65000 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
Weiß
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
40 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.