Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aura Light Ultimate 58W-830 Leuchtstofflampe G13 G Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aura Light Ultimate 58W-830 Leuchtstofflampe G13 G Weiß
Aura Light Ultimate 58W-830 Leuchtstofflampe G13 G Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79876719
Hersteller:
     Aura Light
Herst.-Nr.:
     430253
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Aura Ultimate Long Life ist eine Leuchtstofflampe mit sehr guter Farbwiedergabe und der längsten Nutzlebensdauer am Markt sowie einer extrem niedrigen Ausfallrate. Die Lampe wurde für Anwendungen wie Produktionsbereiche, Lagerhallen, Flughäfen, Schilderbeleuchtung, Tunnelbeleuchtung und Straßenbeleuchtung konzipiert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1500 mm
Leistungen
Lampenleistung
58 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
48000 h
Lichtleistung
5200 lm
Farbtemperatur
3000 K
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
Weiß
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
63 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.