Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuLux EX SLE 15 LED Schwarz, Rot Taschenlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuLux EX SLE 15 LED Schwarz, Rot Taschenlampe
AccuLux EX SLE 15 LED Schwarz, Rot Taschenlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79877763
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     457081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Ex-Leuchte
Arbeitsscheinwerfer
Der mikroprozessorgesteuerte, wiederladbare Handscheinwerfer, Modell AccuLux EX SLE 15 LED Set, aus schlagzähem, hochwertigem Kunststoff wurde nach Richtlinie 2014/34/EU und relevanten EMV-Vorschriften geprüft und hat eine Kfz-Zulassung. Ein Austausch der LED-Leuchtmittel ist nicht erforderlich. Der eingesetzte umweltfreundliche Blei-Gel Akku ohne Memory-Effekt ist durch das intelligente Schaltungslayout tiefentladegesichert und dauerladbar. Durch den 110° schwenkbaren Leuchtkopf und den zusätzlich abklappbaren Leuchtengriff ist die Leuchte flexibel einsetzbar. Die AccuLux EX SLE 15 LED kann in Dauer-, Blink-, und Pilotlampenfunktion betrieben werden und als Warnleuchte eingesetzt werden. Die Ladestation verfügt über optimierte Ladetechnik in minimalen Abmaßen, wodurch Montagemöglichkeiten für kleinste Lücken im Kfz-Bereich oder Gebäude für 230 V AC sowie 24 / 12 V DC bestehen.
Weitere Informationen:
Energie
Akku
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batterielebensdauer (Boost-Modus)
5 h
AC Eingangsspannung
230 V
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Taschenlampen Typ
Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gehäusematerial
Kunststoff
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Auto-Leistungsadapter enthalten
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lichtleistung
180 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
170 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
104 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
1100 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,75*
€ 422,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,02*
€ 417,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,85*
€ 396,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,79*
€ 387,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,23*
€ 356,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.