Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barox PC-HPMC102E-CM Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barox PC-HPMC102E-CM Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Schwarz
Barox PC-HPMC102E-CM Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79887937
Hersteller:
     Barox
Herst.-Nr.:
     PC-HPMC102E-CM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
EN55022/24 EN50155 EN50121-3-2 EN50121-4 EN55011 EN60950-1 EN50155 / EN60068-2-6 EN50155 / EN60068-2-27 EN50155 / EN600-2-32
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SFP
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl Faseranschlüsse
1
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
104 mm
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
10Base-T, 100Base-TX
Converter output Oberfläche
100Base-FX
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE-FX
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,22*
€ 332,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,52*
€ 317,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,88*
€ 315,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,56*
€ 288,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.