Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cytronix 400138 Hülle für Kameradrohnen Hard-Case Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cytronix 400138 Hülle für Kameradrohnen Hard-Case Schwarz
Cytronix 400138 Hülle für Kameradrohnen Hard-Case Schwarz
Cytronix 400138 Hülle für Kameradrohnen Hard-Case Schwarz
Cytronix 400138 Hülle für Kameradrohnen Hard-Case Schwarz
Cytronix 400138 Hülle für Kameradrohnen Hard-Case Schwarz
Cytronix 400138 Hülle für Kameradrohnen Hard-Case Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79899163
Hersteller:
     Cytronix
Herst.-Nr.:
     400138
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drohnenanbauteil
Drohnenzubehör
Multicopter Ersatzteile
Hartschalenkoffer
Damit Ihr DJI Phantom 4 | Phantom 4 Pro/Pro+ | Phantom 4 Adv/Adv+ sicher geschützt ist, gibt es jetzt den Original-Transportkoffer von Cytronix in gewohnter Premium-Qualität. So ist Ihr Multicopter sicher geschützt und Sie können ihn problemlos transportieren. Der Hardcase aus Kunststoff ist gewohnt belastbar, bruchfest und 100% wasserdicht; besitzt das anspruchsvolle IP67-Zertifikat! Den sportiven Outdoor Case gibt es als Handgepäck oder Trolley. Praktisch und modern, kinderleichte Bedienung, optimierte Verschlüsse sorgen für hohen Tragekomfort und höchste Qualität “Made in Germany”. Die Schaumstoff-Einlage besteht aus hochwertigstem PE-LD Hartschaum und ist präzise gefertigt. Der umfangreiche Platz dient dem sicheren Verstauen von Zubehör. Der Copter passt startfertig und mit montierten Rotorblättern perfekt in den Case – herausnehmen und losfliegen!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
555 mm
Tiefe
258 mm
Höhe
428 mm
Gewicht
4600 g
Innenmaße (B x T x H)
500 x 198 x 350 mm
Merkmale
Etui-Typ
Hard-Case
Produktfarbe
Schwarz
Material innen
Schaum
Färbung
Monochromatisch
Maximale Bildschirmgröße des Tablets
10.2 Zoll
Tragegriff(e)
Ja
Verschleißfest
Ja
Kompatibilität
Phantom Pro/Pro+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,07*
€ 338,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,85*
€ 334,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 278,03*
€ 330,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,09*
€ 316,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,08*
€ 302,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,24*
€ 270,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.