Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aura Light Universal Thermo 58W 840 D 38mm Leuchtstofflampe G13 G Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aura Light Universal Thermo 58W 840 D 38mm Leuchtstofflampe G13 G Weiß
Aura Light Universal Thermo 58W 840 D 38mm Leuchtstofflampe G13 G Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79900047
Hersteller:
     Aura Light
Herst.-Nr.:
     437354
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Aura T8 Universal Thermo Long Life ist eine Leuchtstofflampe mit ausgezeichneter Farbwiedergabe, die speziell für Umgebungen mit niedrigen Temperaturen entwickelt wurde. Die einzigartige Konstruktion enthält eine Long Life-Leuchtstofflampe, die von einem Glasrohr umschlossen ist. Die Lampe wurde speziell für Anwendungen wie Schilderbeleuchtung, Tunnelbeleuchtung, Parkplätze, Kühltheken, Kühlschränke und Tiefkühllager konzipiert.
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
58 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Weiß
Lichtleistung
5000 lm
Farbtemperatur
4000 K
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
Weiß
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
63 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.