Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barox KT-DIN-WINKEL Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barox KT-DIN-WINKEL Montage-Kit
Barox KT-DIN-WINKEL Montage-Kit
Barox KT-DIN-WINKEL Montage-Kit
Barox KT-DIN-WINKEL Montage-Kit
Barox KT-DIN-WINKEL Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79902216
Hersteller:
     Barox
Herst.-Nr.:
     KT-DIN-WINKEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Der Winkel KT-DIN-Winkel eignet sich für die Montage von diversen Hutschienenswitchen aus dem barox-Sortiment. Dabei können die Switche um 90° gedreht montiert werden und ragen damit weniger weit in die Tiefe z.B. eines Anschlusskastens. Der Winkel passt zu den folgenden Switchen: PC-PIGE502-GBTE PC-PIGE502-GBTE-B PC-PITE502-GBTE LT-L602GBTME LT-L802GBTME LT-L804GBTME LT-LPIGE-802GBTME LT-LPIGE-804GBTME RY-804GBTME RY-LPIGE-804GBTME RY-LPITE-804GBTME RY-LPIGE-602GBTME RY-LPITE-802GBTME
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
PC-PIGE502-GBTE PC-PIGE502-GBTE-B PC-PITE502-GBTE LT-L602GBTME LT-L802GBTME LT-L804GBTME LT-LPIGE-802GBTME LT-LPIGE-804GBTME RY-804GBTME RY-LPIGE-804GBTME RY-LPITE-804GBTME RY-LPIGE-602GBTME RY-LPITE-802GBTME
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Breite
55 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
161 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.