Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barox PC-HPMC101-GE Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barox PC-HPMC101-GE Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Schwarz
Barox PC-HPMC101-GE Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79902238
Hersteller:
     Barox
Herst.-Nr.:
     PC-HPMC101-GE
EAN/GTIN:
     5704174405443
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
EN55022/24 EN50155 EN50121-3-2 EN50121-4 EN55011 EN60950-1 EN50155 / EN60068-2-6 EN50155 / EN60068-2-27 EN50155 / EN600-2-32 FCC Class A, CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Energie
Eingangsspannung
48 - 56 V
Stromverbrauch (max.)
4 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
104 mm
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Duplex-System
Voll, Halb
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,82*
€ 350,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,86*
€ 349,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,85*
€ 334,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,68*
€ 332,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,14*
€ 303,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.