Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 23109 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 23109 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 23109 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79904318
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung helukabel
aderleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Rot
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1 mm²
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: aderleitung 100m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,22*
€ 3,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,60*
€ 3,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,52*
€ 3,00
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,17*
€ 2,58
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,85*
€ 2,20
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,57*
€ 1,87
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.