Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 22605 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 22605 Niederspannungskabel
HELUKABEL 22605 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79914523
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22605-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,69*
€ 12,72
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,59*
€ 12,60
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,20*
€ 12,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,81*
€ 11,67
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,37*
€ 11,15
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,49*
€ 8,91
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.