Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrolux Pure D8 3,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 600 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Electrolux Pure D8 3,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 600 W Staubbeutel
Electrolux Pure D8 3,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 600 W Staubbeutel
Electrolux Pure D8 3,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 600 W Staubbeutel
Electrolux Pure D8 3,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 600 W Staubbeutel
Electrolux Pure D8 3,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 600 W Staubbeutel
Electrolux Pure D8 3,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 600 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79925914
Hersteller:
     Electrolux
Herst.-Nr.:
     PD82-4MG
EAN/GTIN:
     7332543693863
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
600 W
Jährlicher Energieverbrauch
21.4 kWh
Ergonomie
Füllstandsanzeige Staubbehälter
Ja
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
3.5 l
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Schlauchtyp
Teleskopisch
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
Hygienefilter
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
57 dB
Waschbarer Filter
Ja
Betriebsradius
12 m
Lieferumfang
Anzahl Staubbeutel
2 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
246 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
442 mm
Gewicht
5000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,63*
€ 273,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,93*
€ 272,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,65*
€ 268,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,42*
€ 252,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,41*
€ 213,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.