Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B iO Series 9N Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B iO Series 9N Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B iO Series 9N Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B iO Series 9N Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B iO Series 9N Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B iO Series 9N Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B iO Series 9N Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B iO Series 9N Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B iO Series 9N Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B iO Series 9N Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B iO Series 9N Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B iO Series 9N Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B iO Series 9N Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79937048
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     4210201302919
EAN/GTIN:
     4210201302919
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
elektrische zahnbürste oral b
Erleben Sie die Oral-B iO, Oral-Bs beste Reinigung mit REVOLUTIONÄRER iO-MAGNETTECHNOLOGIE und INTERAKTIVEM FARBDISPLAY für ein sensationell sauberes Gefühl und ein sanftes Zahnputzerlebnis. Erhältlich in drei verschiedenen Farben.

REVOLUTIONÄRE iO-TECHNOLOGIE
Sehen Sie, wie die elektrische Zahnbürste von Oral-B die neueste Mundpflege-Technologie kombiniert, um eine überlegene Reinigung zu erzielen.

MIKROVIBRATIONEN
Die iO-Magnettechnologie vereint die einzigartige Mikrovibration der Borsten mit dem runden Bürstenkopf von Oral-B für ein überraschend sanftes Zahnputzerlebnis.

MAGNETANTRIEB
Das lineare Magnetantriebssystem leitet die Energie in die Borstenspitzen des runden Oral-B Bürstenkopfs und kreiert sanfte Mikrovibrationen, um eine bessere Plaque-Entfernung und ein erstaunlich angenehmes Zahnputzerlebnis zu ermöglichen.

INTERAKTIVES DISPLAY
Das interaktive Farbdisplay zeigt Ihnen den Ladestand an, gibt Ihnen Feedback zum Putzverhalten und ermöglicht die Auswahl zwischen 6 Putzmodi.

ZAHNFLEISCHSCHUTZ
Die intelligente Andruckkontrolle leuchtet rot bei zu viel Druck und grün bei optimalem Druck um das Zahnfleisch zu schützen.

MEHR ALS EINE ZAHNBÜRSTE
Jede Oral-B iO-Zahnbürste ist mit allem ausgestattet, was Sie benötigen, um Ihre Routine zu optimieren.

- Magnetisches Ladegerät mit 2-poligem EU-Stecker
- 1 Aufsteckbürsten inklusive
- Power2Go Lade-Reise-Etui
- Reise-Etui für Aufsteckbürsten
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Vibrierende Zahnbürste
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
7
Zahnbürsten Modi
Tägliche Pflege, Tiefenreinigung, Zahnfleischpflege, Sensibel, für weiße Zähne
Produktfarbe
Weiß
Mobile App-Unterstützung
Ja
Timer-Dauer
2 min
3D-Effekt
Ja
Kontrolle des Zahnfleischdrucks
Ja
Bürstenform
Rund
Anzeige enthalten
Ja
Display-Typ
OLED
LED-Anzeigen
Ja
Bluetooth
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
1 Stück(e)
Ladegerät
Ja
Ladegehäuse
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ladezeit
3 h
Ladestation
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,11*
€ 233,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,84*
€ 233,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,71*
€ 228,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,72*
€ 219,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,83*
€ 193,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.