Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 64121 Adventskalender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 64121 Adventskalender
Folia 64121 Adventskalender
Folia 64121 Adventskalender
Folia 64121 Adventskalender
Folia 64121 Adventskalender
Folia 64121 Adventskalender
Folia 64121 Adventskalender
Folia 64121 Adventskalender
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79937105
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     64121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advents-Kalender
Adventskalender
Weihnachts-Kalender
Weihnachtskalender
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
130 mm
Merkmale
Form
Geschenktasche
Befestigungstyp
Freistehend
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Baumwolle, Polyester
Weitere Suchbegriffe: adventskalender
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Folia
63121
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.