Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B Pulsonic Slim Luxe 4100 Erwachsener Schallzahnbürste Roségold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B Pulsonic Slim Luxe 4100 Erwachsener Schallzahnbürste Roségold
Oral-B Pulsonic Slim Luxe 4100 Erwachsener Schallzahnbürste Roségold
Oral-B Pulsonic Slim Luxe 4100 Erwachsener Schallzahnbürste Roségold
Oral-B Pulsonic Slim Luxe 4100 Erwachsener Schallzahnbürste Roségold
Oral-B Pulsonic Slim Luxe 4100 Erwachsener Schallzahnbürste Roségold
Oral-B Pulsonic Slim Luxe 4100 Erwachsener Schallzahnbürste Roségold
Oral-B Pulsonic Slim Luxe 4100 Erwachsener Schallzahnbürste Roségold
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79937133
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     4210201305569
EAN/GTIN:
     4210201305569
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Schallzahnbürste
Die Pulsonic Slim Luxe sorgt für gesünderes Zahnfleisch in 4 Wochen. Dank des ultra-schlanken, super-leichten Handstücks liegt die Zahnbürste besonders gut in der Hand und eignet sich deshalb für zu Hause und auf Reisen. Der längliche Bürstenkopf vibriert mit sanfter Schalltechnologie und mehr als 31.000 Schwingungen pro Minute, um Oberflächenverfärbungen sanft zu entfernen. Sie können zwischen drei Modi für einen individuellen Putzkomfort wählen: Tägliche Reinigung, Sensitiv und Aufhellen. Für ein saubereres, gesünderes Lächeln & natürliche Aufhellung!

Zähneputzen wie ein Zahnarzt
Mit der Pulsonic Slim Luxe können Sie Zähne putzen wie ein Zahnarzt. Dank des ultra-schlanken, leichten Handstücks liegt die Zahnbürste besonders gut in der Hand. Der längliche Bürstenkopf mit abgerundeten, vibrierenden Borsten entfernt mit sanfter Schall-Technologie mehr Plaque als eine herkömmliche Handzahnbürste. Dabei sorgen 3 unterschiedliche Modi für individuellen Putzkomfort: Tägliche Reinigung, Aufhellen oder Sensitiv.

Oral-B Pulsonic Slim Luxe Pro Timer
Der integrierte Timer summt alle 30 Sekunden, um Ihnen zu signalisieren, wann es Zeit ist, zum nächsten Kieferquadranten zu wechseln. Ihre Pulsonic Slim Luxe zeigt auch an, wann die von Zahnärzten empfohlene Putzdauer von zwei Minuten erreicht ist.

Abgerundete Borsten – für sanfte und gründliche Reinigung
Der spezialisierte Bürstenkopf wurde mit abgerundeten Borsten ausgestattet - für sanfte Reinigung des Zahnfleischs und ein besonders angenehmes Putzerlebnis. Die Pulsonic Slim Luxe reinigt und hellt Ihre Zähne auf, gleichzeitig fördert sie einen gesünderen Mund.

Für ein saubereres, gesünderes Lächeln & natürliche Aufhellung
Die ultra-schlanke und super-leichte Schallzahnbürste von Oral-B entfernt sanft und effektiv mehr Plaque im Vergleich zu einer Handzahnbürste.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Schallzahnbürste
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
3
Zahnbürsten Modi
Tägliche Pflege, Sensibel, für weiße Zähne
Zahnbürstenfrequenz (Pulsierungen)
62000 Bewegungen pro Minute
Produktfarbe
Roségold
Timer-Dauer
2 min
Bürstenform
Oval
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
2 Stück(e)
Ladegerät
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Ladestation
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ultraschall-Zahnbürste, Ultraschallzahnbürste, elektrische zahnbürste braun, akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
4210201299813
ab € 10,22*
Zubehör
Oral-B
4210201299783
ab € 5,76*
Zubehör
Oral-B
4210201299158
ab € 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.