Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal E49706 Eternal Mesh Pfanne 28cm, E49706


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal E49706 Eternal Mesh Pfanne 28cm, E49706
Tefal E49706 Eternal Mesh Pfanne 28cm, E49706
Tefal E49706 Eternal Mesh Pfanne 28cm, E49706
Tefal E49706 Eternal Mesh Pfanne 28cm, E49706
Tefal E49706 Eternal Mesh Pfanne 28cm, E49706
Tefal E49706 Eternal Mesh Pfanne 28cm, E49706
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79937241
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     E4970634
EAN/GTIN:
     3168430304642
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
TEFAL ETERNAL MESH Pfanne: Müheloses Kochen mit Edelstahl
Entfalten Sie Ihr Kochtalent mit der Tefal Eternal Mesh Edelstahlpfanne, die köstliche Ergebnisse liefert, ohne anzuhaften! Die Eternal Mesh Pfanne kombiniert die Vorzüge einer Edelstahlpfanne mit denen einer kratzfesten Mesh-Versiegelung, um perfekte Bratergebnisse zu erzielen und eine mühelose Reinigung zu ermöglichen. Der dreischichtige Pfannenboden (Edelstahl / Aluminium / Edelstahl) sorgt für eine perfekte Hitzeverteilung sowie gleichmäßige und köstliche Garergebnisse Tag für Tag. Zudem ist die Pfanne mit ergonomisch geformten Edelstahlgriffen ausgestatten, um einen sicheren und komfortablen Halt zu bieten. Die edle Pfanne mit 10 Jahren Garantie ist für alle Herdarten (Gas, Elektro, Keramik und Induktion) geeignet und somit besonders vielfältig in der Küche einsetzbar. Diese Pfanne ist spülmaschinengeeignet, dennoch empfehlen wir für eine noch längere Haltbarkeit die Reinigung per Hand.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Innenbeschichtung
Edelstahl
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Feuerfest
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 66,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.