Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fanvil X7A IP-Telefon Schwarz 20 Zeilen LCD WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fanvil X7A IP-Telefon Schwarz 20 Zeilen LCD WLAN
Fanvil X7A IP-Telefon Schwarz 20 Zeilen LCD WLAN
Fanvil X7A IP-Telefon Schwarz 20 Zeilen LCD WLAN
Fanvil X7A IP-Telefon Schwarz 20 Zeilen LCD WLAN
Fanvil X7A IP-Telefon Schwarz 20 Zeilen LCD WLAN
Artikel-Nr.:
     808-90292
Hersteller:
     Fanvil
Herst.-Nr.:
     X7A
EAN/GTIN:
     6937295602043
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
4.2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Audio
Sprachcodec
G.711a, G.711u, G.722
Geräuschunterdrückung
Ja
Paketverlustverschleierung (PLC)
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Bildschirm
Touchscreen
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
7 Zoll
Display-Auflösung
1024 x 600 Pixel
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
20 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
2000 Eintragungen
Kurzwahlen
Ja
Intercom
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Anonymer Anruf
Ja
Vollduplex
Ja
Leistungen
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
9,0
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
pro Stück
€ 4,99*
ab € 157,44*
€ 193,61*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 159,58*
€ 195,36*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 159,30*
€ 195,74*
4 Tage
27
pro Stück
€ 8,00*
ab € 167,28*
€ 202,62*
4 Tage
20
pro Stück
€ 6,00*
ab € 166,48*
€ 202,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,61*
€ 230,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,11*
€ 219,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,81*
€ 209,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,56*
€ 197,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,44*
€ 187,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.