Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 4-Port True 4K HDMI Eingabekarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 4-Port True 4K HDMI Eingabekarte
ATEN 4-Port True 4K HDMI Eingabekarte
ATEN 4-Port True 4K HDMI Eingabekarte
ATEN 4-Port True 4K HDMI Eingabekarte
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79961485
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VM7824-AT
EAN/GTIN:
     4719264649615
Die VM7824 ist eine True 4K HDMI Eingabekarte, die mit einem ATEN Modular Matrix Switch arbeitet und eine einfache Möglichkeit bietet, 4 Audio-/Videoquellen auf 4 Displays mit Unterstützung für hochauflösende True 4K Bilder zu routen. Zusätzlich zur HDMI Schnittstelle, die das digitale A/V-Signal überträgt, bietet die VM7824 auch 4 Stereo Audio Eingangsanschlüsse, welche die Einbettung von Stereo Audio ermöglichen.

Alle Ein-/Ausgabekarten der VM Serie von ATEN unterstützen eine Hot Swap Installation, die Systemintegratoren große Flexibilität und Effizienz bei der Wartung bietet. Die Ein-/Ausgabekarten der VM Serie bieten zusammen mit den modularen ATEN Matrix Switches ideale Lösungen, die Ihre Anforderungen für Multi-Interface Videoanwendungen perfekt erfüllen.
1x VM7824 4-Port True 4K HDMI Eingabekarte
4x Anschlussblöcke
1x Benutzeranleitungen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8.95 W
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
138 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
352 mm
Tiefe
238 mm
Höhe
23.3 mm
Gewicht
550 g
Design
Produkttyp
Eingabetafel
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Kompatibilität
Aten VM3250, VM0404HB, VM0808HB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
426 mm
Verpackungshöhe
57 mm
Paketgewicht
906 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.235,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.351,38*
€ 1.608,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.346,49*
€ 1.602,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.308,41*
€ 1.557,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.275,38*
€ 1.517,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.235,46*
€ 1.470,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.