Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher K 7 Compact Hochdruckreiniger Kompakt Elektro 600 l/h Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher K 7 Compact Hochdruckreiniger Kompakt Elektro 600 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 7 Compact Hochdruckreiniger Kompakt Elektro 600 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 7 Compact Hochdruckreiniger Kompakt Elektro 600 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 7 Compact Hochdruckreiniger Kompakt Elektro 600 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 7 Compact Hochdruckreiniger Kompakt Elektro 600 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 7 Compact Hochdruckreiniger Kompakt Elektro 600 l/h Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79967701
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.447-050.0
EAN/GTIN:
     4054278438542
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger-kaltwasser kärche...
hochdruckreiniger kaltwasser
Der K 7 Compact-Hochdruckreiniger befreit pro Stunde bis zu 60 m² Fläche von hartnäckigem Schmutz. Dabei erweist er sich als höchst komfortabel und leistungsfähig. Dank seiner kompakten Abmessungen kann das gesamte Gerät leicht transportiert und überall verstaut werden – ob im Regal oder im Kofferraum. Sein innovatives Schlauchaufbewahrungskonzept sorgt dafür, dass der Hochdruckschlauch nach der Anwendung um das Frontcover gewickelt und per Gummiband transportsicher fixiert werden kann. Weitere Ausstattungsmerkmale sind 2 Tragegriffe, ein höhenverstellbarer Teleskopgriff, eine Pistole mit Quick Connect, ein 10-Meter-PremiumFlex-Anti-Twist-Hochdruckschlauch, ein Vario Power-Strahlrohr (VPS), ein Dreckfräser und ein Wasserfilter. Der K 7 Compact kann sowohl horizontal als auch vertikal benutzt werden und eignet sich ideal für häufige Einsätze.

Durchdachtes Schlauchaufbewahrungskonzept
Der Schlauch lässt sich aufwickeln, per Gummiband fixieren und bei der nächsten Anwendung schneller entnehmen.

Wassergekühlter Motor und überragende Leistung
Der wassergekühlte Motor besticht durch seine besondere Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit.

Teleskopgriff
Der Aluminium-Teleskopgriff lässt sich für den Transport ausziehen und zur Verstauung wieder zurückschieben.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Vario power spray Strahlrohr
Ja
Waschmitteleinfüllung
Ja
Verpackungsbreite
291 mm
Verpackungstiefe
378 mm
Verpackungshöhe
516 mm
Paketgewicht
20300 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Anschlusswert
3000 W
Design
Formfaktor
Kompakt
Energiequelle
Elektro
Schlauchlänge
10 m
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Wasserfilter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16000 g
Leistungen
Maximum Fließrate
600 l/h
Betriebsdruck (max.)
180 bar
Betriebsdruck (mind.)
20 bar
Maximale Wassertemperatur
60 °C
Variable Energie
Ja
Maximale Flächenleistung
60 m²/h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 315,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,41*
€ 444,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,93*
€ 441,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,80*
€ 417,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,42*
€ 402,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,02*
€ 374,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.